曜日別特売

モンスター サーベラス

モンスター サーベラス - PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター サーベラス - PROSTAFF(プロスタッフ)モンスター サーベラス - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

ホイール奥の汚れを落とす自動車用ホイールブラシです。3種類の毛を混合させることによりホイールの内側に付着した細かい砂や泥汚れ等を掻き取り、しっかり落とします。さらに毛量が多く隙間に入り込み、柔らかい材質によって洗浄中の水はねを抑制します。ガンコな汚れにはクリーナーと併用することで効果的に汚れを落とすことが出来ます。汚れが目立つSUVや輸入車はもちろん、幅広いホイールに使用できます。
ホイールの傷付き防止先端キャップ付き、水だれ防止カバー付き

寸法(mm)約460×幅約110質量(g)197危険物の類別非危険物適合用途ホイールブラシ内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621790P202
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】モンスター サーベラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79621790
2024-11-09
用途: ホイール清掃

白いホイールなんで汚れが目立つので手間が省けそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする