車種別サイドカメラキット(標準タイプ )

車種別サイドカメラキット(標準タイプ ) - データシステム

車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。

セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)電源DC9~15V/1A信号形式映像:NTSC消費電流(mA)約40解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本)材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装防水性IP67準拠画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°)映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素内容量1個
注意
※本商品は車種別専用設計です。必ず最新の適合表をご確認のうえお買い求めください。
※「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。
※但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621826SCK-106P3N
18,858
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

データシステム車種別サイドカメラキット・サイドカメラ入力ハーネス取付説明ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする