曜日別特売

Bluetooth接続対応 USBスピーカー

Bluetooth接続対応 USBスピーカー - NAGAOKABluetooth接続対応 USBスピーカー - NAGAOKABluetooth接続対応 USBスピーカー - NAGAOKA

本製品はUSBケーブル1本で電源と音声の両方を供給できます。
USB(Aタイプ)でPCとの有線接続と、Bluetoothによるワイヤレス接続に対応しており入力のモード切替が可能です。
横幅26.5cmのコンパクト設計によりデスク周りの邪魔になりません。
またコンパクトボディーながら10W出力の力強い再生を可能にし、ステレオ出力特有の臨場感でゲームや音楽をより一層楽しめます。
手元でボリューム調整やモード切替ができるコントローラーを搭載しています。
LEDはランダムに低速点滅しゲームやライブ鑑賞を盛り上げます。本体カラーはブラックの1カラーとなっております。

付属品取扱説明書兼保証書質量(g)382電源DC5V(USB-TypeAポートより供給)最大出力(W)実用10(5W+5W)本体寸法(mm)265×70×62対応OSWindows11,10、Mac OS10.11以降(2024年1月現在)接続可能距離:約10mまでインピーダンス再生周波数帯域(Hz)60-20000ケーブル長(cm)130音圧感度(dB)70スピーカーサイズ(mm)40対応コーデックSBC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622054M314USBSPBK
オープン
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする