曜日別特売

2デバイス同時充電対応携帯型ワイヤレス充電器

2デバイス同時充電対応携帯型ワイヤレス充電器 - NAGAOKA2デバイス同時充電対応携帯型ワイヤレス充電器 - NAGAOKA2デバイス同時充電対応携帯型ワイヤレス充電器 - NAGAOKA2デバイス同時充電対応携帯型ワイヤレス充電器 - NAGAOKA2デバイス同時充電対応携帯型ワイヤレス充電器 - NAGAOKA2デバイス同時充電対応携帯型ワイヤレス充電器 - NAGAOKA

本製品はモバイルバッテリーやUSB充電器、ノートPCなどの電源機器と接続することで、ワイヤレス充電対応の機器を最大2台まで同時充電が可能です。
iPhone/スマートフォンについては、15W急速充電に対応しております。
リング形状のマグネットで充電中も外れにくい設計です。また、スマホリングやスマホスタンドとしても使用可能です。※Magsafe搭載のiPhoneのみ対応しております。
カバンの中でもかさばりにくい、本体厚みが10.5mmのスリム設計です。
本体カラーはブラック、ホワイト、ブルーの3カラー展開となっております。
Apple Watchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

付属品USB TYPE-Cケーブル、保証書質量(g)50本体寸法(mm)60×60×10.5対応機種QiまたはMagsafe規格のワイヤレス充電対応機器入力【電圧/電流】2A/5-12V、1.67A/9V、1.6A/12V、3A/5V充電時間iPhone/スマートフォン約4時間(左記以外:約3時間)保証期間ご購入後6ヶ月入力端子USB Type-C内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622009M313WCWHホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
79622000M313WCBLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする