曜日別特売

カオラテゲルブラッククリーミーナッツ

カオラテゲルブラッククリーミーナッツ - AUG

濃厚!カオラテ史上最高級の香料を贅沢に使用。
こぼれる心配のない(置き型)ゲルタイプです。
車内のドリンクホルダーにすっきり収まるサイズです。
固定用両面テープ付き。
クリーミーナッツの香り(バニラとナッツの甘い香り)

用途自動車用成分香料、ゲル化剤、プロピレングリコール取付置き型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×72×72香りクリーミーナッツの香り(バニラとナッツの甘い香り)効果【香りの持続期間】約60日内容量1個(140mL)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79622614FR-07
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする