ASミニNo.5 ピンクシャワー

ASミニNo.5 ピンクシャワー - エアースペンサー

MINIシリーズ専用の新型「香りのタブレット」は、コンパクトサイズでもしっかり香りを車内を広げます。
缶タイプを彷彿とさせるミニチュアの本体は「小さくて可愛い♪」とユーザー様に好評です。
エレガントでやさしいフローラルの香り。

用途車用芳香剤成分香料取付エアコン取付質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×18×58香りピンクシャワー使用期間開封後、約1ヶ月(季節・使用条件で異なります)内容量1個(5.5g)
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※天然香料を使用しているため、中身が変色する場合がありますが、品質等問題ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7962273658300
729
802(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする