フジ矢
パワーモンキープライヤー
部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。
アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。
コンパクトな180mmサイズの登場。
用途
口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。
全長(mm)
183
色
ブラック
質量(g)
220
最大開口(mm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622359
FLM-35-BG
¥
7,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください