マルチ木工用Ⅲ33

マルチ木工用Ⅲ33 - 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33 - 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33 - 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33 - 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33 - 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33 - 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33 - 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。
刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。

用途
刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。
狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)97×37×13質量(g)22ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)33板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7962242020014
2,370
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする