岡田金属工業所(ゼットソー)
マルチ際切用33 3枚入
壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。
丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。
アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。
用途
刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。
フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。
寸法(mm)
97×37×13
質量(g)
22
ピッチ(mm)
1.75
刃幅(mm)
33
板厚(mm)
0.6
ブレード
ゼットソー
切り幅(mm)
0.6
入数
3枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622438
20018
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください