Clover(クロバー)
コーナークランプ
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。木材の仮固定をサポートし、木材の組み立ての失敗を防ぎます。
用途
90度の仮固定がすばやく簡単に。仮固定後の位置調整が簡単・素早くできる。木材を下から挟んでも使用できる(木材の下にワンバイ材19mm厚を置くと安定します)。
材質
本体:ポリアセタール、バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
95×95×38
質量(g)
73
対応寸法(mm)
木材:厚さ6~20、幅15以上
内容量
1個
注意
※木材の仮固定にお使い下さい。木材の接合は木ネジや釘、接着剤などで行ってください。
※強い力がかかると木材の位置が動くことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79622490
71-146
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください