3WAYインバーター 100W

3WAYインバーター 100W - 大橋産業(BAL)3WAYインバーター 100W - 大橋産業(BAL)

車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)
急速充電機能。
USB端子付。
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
5種類の安全回路(AC出力)を搭載。

周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)最大出力(W)130本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)有効長(mm)約700(電源コード)出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)(USB)2.1定格出力(W)100(10A以内)各出力合計出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796228761741
3,880
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする