曜日別特売

ラビットスプレー

ラビットスプレー - ダリヤ(マルハチ産業)ラビットスプレー - ダリヤ(マルハチ産業)

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)。一回のレバー操作で1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒、5回で約10秒間ミストが持続します。

用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質本体:ポリプロピレン、容器:PET幅(mm)88容量(mL)水:200高さ(mm)240奥行(mm)58内容量1個(200mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79623576#2405 ホワイトホワイト
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
79623585#2406 ブラックブラック
オープン
649
714(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする