コンパル
ガーデン・花壇スコップ
片手でも使えるお手軽軽量サイズのスコップ。
皿の先端は刃がついていて固い土の掘り起こしもOK。
足掛け(ステップ)付きで力の入った掘り起こしが出来ます。
用途
花壇造り・お花の植替に。
材質
鉄(粉体塗装)、ポリプロピレン、天然木
幅(mm)
120
全長(mm)
510
質量(g)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79624520
ー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください