aika(アイカ)
パニエポットナチュール
取っ手が付いて持ち運びが楽々。底部分に水が溜められるタンクを設置しました。余分な水や汚れた水は中央部分より輩出します。水切れ防止のお手伝いをいたします。
用途
花苗、草花の寄せ植えに。野菜苗にも最適。
材質
ポリプロピレン+天然原料(木粉)
注意
※原料に天然材料を使用しているため、同じカラーでも商品の色ムラや違いが生じる場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79623619
300 ベージュ
1個(30cm)
367
ナチュラルベージュ
321
300
土:12
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
79623628
300 ピンク
1個(30cm)
367
ネオピンク
321
300
土:12
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
79623664
250 ベージュ
1個(25cm)
315
ナチュラルベージュ
270
250
土:7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
79623680
250 ピンク
1個(25cm)
315
ネオピンク
270
250
土:7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
79623689
250 グレー
1個(25cm)
315
ナチュラルグレー
270
250
土:7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください