曜日別特売

充電式高枝ヘッドトリマー

充電式高枝ヘッドトリマー - TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマー - TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマー - TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマー - TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマー - TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマー - TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマー - TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマー - TOOLS LIFE

充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!
【充電式で、コンセントなしでもOK!】:電源のない場所でもご使用いただける充電式高枝ヘッドトリマーです。もうコンセントの場所の心配を現場でする必要なし! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍です。
【ポールは最大2.5mまで伸縮可能!】:伸縮ポールは2.5まで伸縮可能!授記や身長の高さに合わせて長さを調整できます。
【パワフルなパワーで作業がサクサク進む】:バッテリー共通の20Vバッテリーシリーズなら、世代関係なく、家族みんなでシェアして使える。
【安全性にも配慮】:ダブルロック付で、安全装置付きで誤作動を起こさずに作業できるという安全性を考慮しております。
【肩かけ仕様で快適な使いやすさを実現】:保持しやすく滑りにくい前後ハンドル、確実なロックスイッチやショルダーベルトを標準付属しています。
【力強さを実現、切れ味の良さ】:高い場所に2.1m~2.5mmmまで切断可能な高枝ヘッドトリマーです。 今まではしごを使っていた作業も、地面から行え、樹木や身長の高さに合わせて長さを調整できます。
【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。

用途高い庭木、草刈り、生垣の剪定に。電源タイプ充電式定格電圧(V)D.C.20付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・手袋 1 組質量(kg)3.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300ブレード長さ(mm)430切断幅(mm)60最大切断径(Φmm)15角度調節ヘッド:-22.5~90°内容量1個
注意
※予告なくリニューアル・改良に伴い、商品の仕様が変更になる場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断幅(mm)
最大切断径(Φmm)
ブレード長さ(mm)
定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624644LCGS777-26015430D.C.203.1
21,280
17,880
19,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする