曜日別特売

マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20

マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20 - GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20 - GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20 - GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20 - GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20 - GARDENA(ガルデナ)

GARDENAマイクロドリップ散水システムの花壇、菜園用拡張キット
ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水
角度90度と360度のスプレーノズル付き
迅速かつ簡単にセットアップ可能

用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付セット内容マスターユニット1000、25mコネクティングパイプ、スプレーノズル90度×4個、スプレーノズル360度、L型ジョイント13mm(1/2")×2個、4wayカップリング13mm(1/2")、パイプガイド13mm(1/2")×5個、スプレーノズル用延長パイプ×5個、コントロールバルブ×5個、プラグ13mm(1/2")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)散水範囲(m2)40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624940967040701
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする