水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20

水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 - GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 - GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 - GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 - GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 - GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 - GARDENA(ガルデナ)
(1件のレビュー)

26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します
蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。

用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625500967312101
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79625500
2025-04-23
用途: 屋外水道
その他業種

品質も良くとても良い商品です。こちらのブランドは信頼できるので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする