GARDENA(ガルデナ)
分岐蛇口コネクター 33.3mm(G1") 940-20
1つの蛇口に2本のホースまたは機器を接続可能
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大5年保証
用途
2本のホースを1つの蛇口に接続するための口用分岐栓として。GARDENA ガルデナ ガルディナ 蛇口 ホース 散水システム 分岐コネクター GARDENAオリジナル散水システム
材質
プラスチック
質量(g)
80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
10.4×4.6×7.2
適合範囲(mm)
蛇口:33.3(G1)のネジ山を持つ26.5(G3/4)の蛇口用
内容量
1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79625387
900877401
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください