曜日別特売

コネクションホースセット 13mm 18011-20

コネクションホースセット 13mm 18011-20 - GARDENA(ガルデナ)コネクションホースセット 13mm 18011-20 - GARDENA(ガルデナ)コネクションホースセット 13mm 18011-20 - GARDENA(ガルデナ)コネクションホースセット 13mm 18011-20 - GARDENA(ガルデナ)

何かと便利なクラシックホースと水栓コネクターのセット
水道側からホースリール用
最大12年保証

用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付セット内容クラシックホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)~33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8")#18215×2材質プラスチック、PVCホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)13(1/2")内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625098967690501
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする