GARDENA(ガルデナ)
ハイレベル パルススプリンクラー 三脚式 08138-20
水圧によって可動する最長100cm三脚付きスプリンクラー
散水範囲と散水量の調整が可能で大きな木や植物への散水に便利
最大5年保証
用途
大きな木や植物への散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質
プラスチック
質量(kg)
2.46
角度(°)
散水範囲:25~360度(オレンジ色のレバーで自由調整)
散水範囲(m)
距離:5~最大12.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
106×107.5×109.5
面積(m
2
)
散水:75~490
内容量
1個
注意
※水圧によって散水範囲は異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79624854
901153901
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください