曜日別特売

回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20

回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 - GARDENA(ガルデナ)

中から大サイズの芝生の散水に最適な360度回転式スプリンクラー
最大250m2の面積で散水可能
土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能
取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター
最大5年保証

用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック質量(g)370散水範囲(m)距離:最小3~最大18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21.5×20.5×10.2内容量1個
注意
※水圧によって散水範囲は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624976900978801
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする