曜日別特売

スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20

スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20 - GARDENA(ガルデナ)スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20 - GARDENA(ガルデナ)スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20 - GARDENA(ガルデナ)スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20 - GARDENA(ガルデナ)スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20 - GARDENA(ガルデナ)スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20 - GARDENA(ガルデナ)スプリンクラー 広範囲 大面積対応 AquaContour automatic 08133-20 - GARDENA(ガルデナ)

大きな散水面積に対応!プログラム設定搭載のスプリンクラー
異なる散水エリアを最大2つまでプログラム設定可能。どちらか1つを選択して散水実行
最大5年保証

用途広い庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック、スチール質量(g)1.8角度(°)散水:25~360(リングで調整)電池単2電池×4本(別売)散水範囲(m)距離:2.5~10.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30.3×28.7×19.6面積(m2)散水:最大350内容量1個
注意
※水圧によって散水範囲は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624705901153501
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする