ターボドライブスプリンクラー 散水範囲調整可 08143-20

ターボドライブスプリンクラー 散水範囲調整可 08143-20 - GARDENA(ガルデナ)ターボドライブスプリンクラー 散水範囲調整可 08143-20 - GARDENA(ガルデナ)ターボドライブスプリンクラー 散水範囲調整可 08143-20 - GARDENA(ガルデナ)ターボドライブスプリンクラー 散水範囲調整可 08143-20 - GARDENA(ガルデナ)ターボドライブスプリンクラー 散水範囲調整可 08143-20 - GARDENA(ガルデナ)ターボドライブスプリンクラー 散水範囲調整可 08143-20 - GARDENA(ガルデナ)

散水範囲の調整レバー付き!汚れに強いターボドライブ式スプリンクラー
散水範囲の調整レバー付き
2つのゾーンの散水と特別な形状のデフレクタによって均等に散水
取り外して洗浄可能なフィルター
汚れに強いターボドライブ式ギアは特許取得技術
最大5年保証

用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック質量(g)660角度(°)散水:20~360散水範囲(m)距離:5~最大12.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26.4×20面積(m2)散水:75~450内容量1個
注意
※水圧によって散水範囲は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625168901154101
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする