GARDENA(ガルデナ)
回転式パルススプリンクラー プレミアム 08135-20
安定した土台と真鍮製ノズルのプレミアム版パルススプリンクラー
強固なメタルパーツでサポートした土台
真鍮製のノズルを採用
ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単
最大5年保証
用途
庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質
プラスチック、真鍮(ノズル部)
質量(g)
940
角度(°)
散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整)
散水範囲(m)
距離:5~最大12.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
26×26×17.7
面積(m
2
)
散水:75~490
内容量
1個
注意
※水圧によって散水範囲は異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79625150
901153601
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください