GARDENA(ガルデナ)
回転式パルススプリンクラー スパイク式 08141-20
地面に埋め込むスパイク式!散水範囲を調節できるパルススプリンクラー
ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単
最大5年保証
用途
芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質
プラスチック
質量(g)
183
角度(°)
散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整)
散水範囲(m)
距離:5~最大12.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
13.2×11.4×32.2
面積(m
2
)
散水:75~490
内容量
1個
注意
※水圧によって散水範囲は異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79625134
901154001
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください