曜日別特売

回転式スプリンクラー Vario 円形型 01948-20

回転式スプリンクラー Vario 円形型 01948-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Vario 円形型 01948-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Vario 円形型 01948-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Vario 円形型 01948-20 - GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Vario 円形型 01948-20 - GARDENA(ガルデナ)

特殊な散水タービンで均一な散水を可能にしたスプリンクラー
円形型、スタンド式
散水の噴射角度を90/135/180/225/270/315/360度の7段階に調節可能
取り外し可能なメッシュフィルター付きでお手入れ簡単
複数台を直列につなぐことで広範囲の散水が可能
最大5年保証

用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具質量(g)588散水範囲(m)最大17本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×23.5×3.5面積(m2)散水:最大225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625116900967401
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする