曜日別特売

コンビシステムフルーツコレクター 3108-20

コンビシステムフルーツコレクター 3108-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムフルーツコレクター 3108-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムフルーツコレクター 3108-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムフルーツコレクター 3108-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムフルーツコレクター 3108-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムフルーツコレクター 3108-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステムフルーツコレクター 3108-20 - GARDENA(ガルデナ)

柔軟性を有したプラスチック素材のかごが回転し、果物を拾い、かごの横から収穫物を取り出す
ボール拾いにも使用可
楽な姿勢での収集作業を補助するコンビシステムのツール
別売りのGARDENA コンビシステムハンドル(棒)に取付可能(30cmもしくは150cmのハンドルを推奨)
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途くるみやリンゴなど約4-9cmサイズの果物の収集に、ボール拾いなどにも。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 コンビシステム フルーツ 果物 果実 木の実 採集 GARDENAコンビシステムフルーツコレクター材質高品質プラスチック長さ(mm)378幅(mm)400質量(g)835本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×21×37.8内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
※ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
※最大5年保証
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624730967635101
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする