コンビシステム 星型耕運機 03196-20

コンビシステム 星型耕運機 03196-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型耕運機 03196-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型耕運機 03196-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型耕運機 03196-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型耕運機 03196-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型耕運機 03196-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型耕運機 03196-20 - GARDENA(ガルデナ)

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器
GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です
苗床用の土壌改善に。星型ホイール4本付き
高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性
最大25年保証

用途土壌改善に。GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕質量(g)865寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34×14刃先幅寸法(mm)1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624915901043201
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする