マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32

マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32 - GARDENA(ガルデナ)マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32 - GARDENA(ガルデナ)マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32 - GARDENA(ガルデナ)マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32 - GARDENA(ガルデナ)マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32 - GARDENA(ガルデナ)マルチスプレーガン 止水コネクター付き 18343-32 - GARDENA(ガルデナ)

実用的なスプレーガンタイプの止水コネクター付きスプレーノズル
4種のスプレーパターンで霧状からハード噴射まで自由に調節可能:ハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー
耐久性~耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー
パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる
あらゆるホースに問題なく取付可能

用途草木や作物の水やり、車などの洗浄にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり質量(g)170パターンハードジェット、フラットジェット、ソフトジェット、ミストスプレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×21.6×16.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625509967688401
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする