GARDENA(ガルデナ)
花壇エッジング フェンス グリーン 20cm 540-20
綺麗な花壇のエッジをつくる、高品質のプラスチック製エッジングロール
用途
花壇のエッジ造りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 花壇 エッジ エッジングロール 植物
材質
高品質プラスチック
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1.1
色
グリーン
長さ(m)
9
高さ(cm)
20
内容量
1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79625405
900847201
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください