GARDENA(ガルデナ)
霧吹きスプレー 750mL 噴霧タイプ切替 11110-20
360°機能で斜めにしても使える!容量0.75Lのコンパクトなスプレーボトル
ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ
水位目盛り付き
用途
水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)
186
タイプ
噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)
0.75
温度(℃)
液体:最高35まで
機能
360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×10×27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79625430
970476901
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください