曜日別特売

霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20

霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 - GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 - GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 - GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 - GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 - GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 - GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 450mL ノズル2種付属 11102-20 - GARDENA(ガルデナ)

ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレー
ドリップとシャワーの2種類のノズル付き
使わない時はノズルをボトル本体に収納可能
本体を握ると散水出来る
ボトルは半透明で水の残量を確認しやすい

用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル容量(mL)450質量(g)947寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625484970476801
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする