GARDENA(ガルデナ)
霧吹きスプレー 1.25L 噴霧タイプ切替 大容量 11120-20
360°機能で斜めにしても使える!大容量1.25Lの霧吹きスプレー
用途
水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)
680
タイプ
噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)
1.25
温度(℃)
液体:最高35まで
機能
360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×14.5×29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79625046
970461301
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください