GARDENA(ガルデナ)
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレー
ボトルボディに給水口付き
ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ
水位目盛り付き
用途
水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)
220
タイプ
噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)
1
温度(℃)
液体:最高35まで
機能
360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.5×14×27.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79625414
970462701
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください