GARDENA(ガルデナ)
太枝切りばさみ(直径40mm対応)バイパス型 PremiumCut 8710-20
直径40mmまでの枝のカットに適した太枝切りばさみ
アルミニウム製の頑丈なアーム
取替可能なステンレスの刃
最大25年保証
用途
剪定および整枝に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 枝 太枝切り鋏 GARDENA太枝切り
材質
アルミ、鉄
質量(kg)
1.253
刃形
バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)
使用目的
太枝切りばさみ
切断対象
太枝
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×19.2×3.2
最大切断径(Φmm)
40
内容量
1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79624897
901182701
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください