GARDENA(ガルデナ)
芝刈り機 手動 手押し式 40cm 4018-20
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能
高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音
持ち手の折りたたみが可能
用途
芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 芝刈り ローラー刃 下刃 芝刈り機 リール式芝刈り機 GARDENA芝刈り機 手動手押し式 接触式 技術 スペース 品質硬化鋼製 作業幅 静音 特殊形状 キャリーグリップ 芝生 鋏
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
8.9
適合面積(m
2
)
刈込作業:最大200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.7×56.6×120.7
組立時間
約10-20分
刈高調整(mm)
最小-最大:12-42(4段階)
内容量
1台
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79624800
967302501
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください