曜日別特売

芝刈り機 手動 手押し式 4027-20

芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 - GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 - GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 - GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 - GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 - GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 - GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 - GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 - GARDENA(ガルデナ)

高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく
刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。

用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単材質鉄、プラスチック質量(kg)8.2刈り幅(mm)330刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5組立時間約10-20分面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)内容量1台
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624784967093401
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする