散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20

散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 - GARDENA(ガルデナ)

最大範囲400m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機
夏も冬も通年で使える散布機。
散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能
ロックスライドで散布終了後は散布口から材料を漏れさせない
特殊な散布ローラーは、散布材料を均一に、正確に、必要な領域にのみ分散させます
散布機のお手入れは水で簡単に掃除可能

用途肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 砂 砂利 種まき 芝生 タイヤ材質プラスチック / ブラケット:アルミニウム / ワイヤーケーブル:ステンレス質量(kg)2.54容量(L)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×28.4×109.7散布幅(m)0.45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624809967676101
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする