曜日別特売

散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20

散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 - GARDENA(ガルデナ)散布機 XLサイズ 1.5-6m幅 18L 00436-20 - GARDENA(ガルデナ)

最大範囲800m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機
夏も冬も通年で使える散布機。肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に
散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能
散布口開閉と幅調整が可能なカバープレート
持ち手ハンドルに装着された開閉機能、散布量の調整も可能

用途肥料や道路用塩や砂利の配布に。材質プラスチック、ブラケット:アルミニウム、ワイヤーケーブル:ステンレス質量(kg)3.25容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.9×39.5×109.5散布幅(m)1.5~6(幅は歩行の速度・散布物と量によって異なる)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79624818967676201
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする