コンビシステム 熊手 細目爪 50cm幅 3100-20

コンビシステム 熊手 細目爪 50cm幅 3100-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 細目爪 50cm幅 3100-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 細目爪 50cm幅 3100-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 細目爪 50cm幅 3100-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 熊手 細目爪 50cm幅 3100-20 - GARDENA(ガルデナ)

花壇や藻のお手入れに適した熊手
高品質スチールをDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングで腐食防止、高い耐久性
GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能(推奨ハンドル長さは130cm)
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
最大25年保証

用途花壇や藻のお手入れに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAコンビシステム 熊手プラスチック製 熊手 廃棄作業 作業用途 ガーデニング作業 ごみ破片材質高品質スチール質量(g)800爪幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×46×11内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625265901038301
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする