曜日別特売

コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20

コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 高枝切鋏 ロープ式 アンビル型刃 297-20 - GARDENA(ガルデナ)

2重レバーと5重ローラートランスミッションによる省力と切断パワーアップ
人間工学に基づくロープ調整可能なD型ハンドルによる作業のしやすさ
付着防止コーティングがされたバイバス型硬化刃
枝を傷めることなく滑らかに切断し、洗浄もスムーズ
最大25年保証

用途剪定および整枝、高所の枝の切断(別売のGARDENAコンビシステムのハンドルに取り付けて4mの木の枝の切断が可能)仕様ロープ式滑車 (ロープの長さ 4.7m)材質鉄、プラスチック質量(g)900タイプ【刃】アンビル型(付着防止コーティングされた硬化刃)対応【剪定枝】直径35mmまで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.1×37.6内容量1個
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625089967318901
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする