201L ファン式冷凍冷蔵庫

201L ファン式冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)201L ファン式冷凍冷蔵庫 - Haier(ハイアール)

大容量72L冷凍室
冷凍室は整理しやすくみやすい引出し式クリアバスケット
2Lペットボトルが4本入るドアポケット
前面ドア フルフラットデザイン
明るくみやすいLED庫内灯

付属品卵ケース、製氷皿、アイスボックス質量(kg)45容量上段/129L(冷蔵室)、下段/72L(冷凍室)タイプノンフロン間口(mm)525電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)201ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×578×1560電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安【年間】9420円 ※1kWh=31円(税込)LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50W、電熱装置:120Wドア2枚霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動年間消費電力量(kWh/年)304省エネ基準達成率(%)105内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625816JR-M20Aスノーホワイト
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
79625825JR-M20Aシャンパンゴールド
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする