ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット)

ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) - YAMAZEN(山善)ウィッカー調 ダイニングテーブル&チェア(5点セット) - YAMAZEN(山善)

ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンファニチャー5点セット。折り畳んでコンパクトに収納可能。テーブルには持ち手が付いているので持ち運び簡単 BBQやピクニック時に最適。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。

用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。セット内容ダイニングテーブル×1、チェア×4材質HDPE、スチール(紛体塗装)質量(kg)テーブル:14、チェア:5ダークブラウン耐荷重(kg)テーブル:50、チェア:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】テーブル:927×80×740、チェア:485×180×1070 【使用時】テーブル:1820×740×740、チェア:485×570×830内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626139HFT-1876/HFC-49×4
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥9,000/税込¥9,900
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする