YAMAZEN(山善)
ウィッカー調 フォールディングガーデンチェア
折り畳んでコンパクトに収納可能。ラタンの風合いを再現した樹脂製のウィッカー調ガーデンチェア。樹脂製なので、汚れても水洗いができてお手入れも簡単。
用途
ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。
材質
HDPE、スチール(紛体塗装)
質量(kg)
5
色
ダークブラウン
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】485×180×1070 【使用時】485×570×830
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79626227
HFC-49
1脚
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79626148
HFC-49×4
1セット(4脚)
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください