曜日別特売

コントロールキャビネットキー

コントロールキャビネットキー - KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキー - KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキー - KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキー - KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキー - KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキー - KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキー - KNIPEX(クニペックス)コントロールキャビネットキー - KNIPEX(クニペックス)

8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。

用途建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。寸法(mm)161×50×40質量(g)105使用範囲(mm)三角部:5~10、四角部:5~9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626577001106V04
6,500
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする