KNIPEX(クニペックス)
リテイナースナップリングプライヤー
外装あり。
材質
プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)
寸法(mm)
170×38×14
全長(mm)
170
質量(g)
184
ハンドル
プラスチックコート
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79626376
4511-170SB
¥
10,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください