曜日別特売

リテイナースナップリングプライヤー

リテイナースナップリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)
用途グリップ穴のないスナップリングおよびロックリングの取付け用。シャフトロック用。開口最小3.6mmの止め輪用。材質プライヤー:亜鉛合金メッキ(黒)寸法(mm)170×38×14全長(mm)170質量(g)184ハンドルプラスチックコート内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796263674511-170
10,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする