曜日別特売

エレクトロニクスプライヤー

エレクトロニクスプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスプライヤー - KNIPEX(クニペックス)

静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ロングタイプ。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。

用途部品をつかむ、曲げる作業に。仕様つかみ面:フラット厚さ(mm)口先先端(E):2.5ハンドルESD仕上ヘッド:鏡面磨き内容量1丁
注意
※本品は絶縁ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
長さB(mm)
幅A(mm)
厚さD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796263403552-145ESD口先先端(F):1.886口先:34.1ジョイント部:13ジョイント部:8.5
12,150
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
796263493562-145ESD口先先端(F):1.5103口先:40ジョイント部:12ジョイント部:7.5
12,150
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
796263583582-145ESD口先先端(F):1.886口先:31.1ジョイント部:13ジョイント部:8.5
12,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする