曜日別特売

ハンディタイプLCRメータ

ハンディタイプLCRメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ
モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数
15種類の測定組み合わせが可能
選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V
選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒
リモート制御用の USB-VCOM インタフェース
ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能

質量(g)約380g (バッテリーを含む)電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールドRoHS指令(10物質対応)対応基本確度0.002内容量1個
関連資料:(1.36MB)取扱説明書:(1.3MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631504LCR-1100
72,800
71,980
79,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年6月上旬
79631520LCR-1100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
96,800
95,980
105,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79631529LCR-1010
58,000
57,980
63,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月7日
79631538LCR-1010(校正書・トレーサビリティ体系図付)
82,000
81,980
90,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする