スイッチロックアウトデバイス(角型)

スイッチロックアウトデバイス(角型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(角型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(角型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(角型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(角型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(角型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(角型) - セーフラン安全用品スイッチロックアウトデバイス(角型) - セーフラン安全用品
仕様吊り径Φ7mmまでのパドロック使用可付属品設置用ネジ(Φ3mm)×5本材質PC形状角形穴数【パドロック用】4穴内容量1個
注意
※貼り直しはできません。
※パドロックは付属しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79631626J26487345.5×45.5×H60m66.5×66.5×H63mm
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
79631635J26499470×70×H60mm90×90×H64mm
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
79631644J265015784×84×H100.5mm04×104×H103mm
3,700
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする